missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camping Gaz CP250 Kartusche O

Artikelnummer. 10682645
Ansicht ändern
Click to view available options
Gastyp:
Isobutanmischung
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp Packungsgröße
10682645 Isobutanmischung 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10682645 Lieferant Camping Gaz Lieferanten-Nr. 202208

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Campingaz CP250-Kartusche O Isobutanmischung

  • Geeignet für:Bistro™-Typ Öfen
  • Enthält:220 g Isobutanmischung
  • Gewicht:0,315 kg

Spezifikation

Gastyp Isobutanmischung
Gasvolumen (metrisch) 220 g
Gewicht (metrisch) 0,315 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gaskartuschen CP250 (220g Isobutan) Nr.202208
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbares Gas Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H220-Extrem entzündbares Gas.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P377-Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
  • P381-Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: butane, propane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.