missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro-Adapter
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll NPTF x 1/2 Zoll Schlauchanschluss
1/2 Zoll NTPF und 1/2 Zoll AD
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Anwenderfreundliche, ökonomische Lösung für die chemische Dispensierung.
- Die langlebigen Materialien halten rauen Betriebsbedingungen stand.
- Ideal für 5-Gallon-Kanister, 55-Gallon-Fässer und IBC.
- Das DrumQuik PRO System ist eine einfache Lösung für Ihre chemischen Dispensierungsanforderungen.
- Aufrechterhaltung eines geschlossenen Systems zum Schutz Ihrer Einrichtung, Betriebsumgebung und Mitarbeiter vor möglichen Gefahren durch chemische ausgetretene Flüssigkeiten und Dämpfe.
- Einfacher Anschluss, robuste Bauweise und chemikalienbeständige Materialien: Diese Fittings eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Säuren und Laugen, landwirtschaftliche Flüssigkeiten, Reinigungs- und Sterilisationsmittel, Farben und Beschichtungen sowie Lebensmittelöle und Sirupe.
- Die Basiskomponenten sind eine wiederverwendbare Schnellkupplung und ein Einweg-Trommeleinsatz, beide aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) in Lebensmittelqualität.
- Bestellen Sie ein praktisches Dispensierkit, das alle erforderlichen Komponenten enthält, oder passen Sie Ihr System individuell mit einzelnen Komponenten an.
- Kupplungsgehäuse und -stopfen passen zu allen aufgeführten Trommeleinsätzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Anschluss x NPT (F) |
| Material | Polypropylen |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll NPTF x 1/2 Zoll Schlauchanschluss |
| Flussrate | 10 gpm bei weniger als 2 psid (0.14 bar) Druckabfall |
| Maximaler Druck | 45 psi |
| Produkttyp | Pro Adapter, 1/2 Zoll NPTF x 1/2 in. Schlauchanschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur