missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Rohradapterbuchse NPT(M) mit CPC-Schnellkupplung aus Metall
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
- Vakuumbeständig bis 250 psi.
- Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnellkupplung x NPT(M)-Anschluss |
| Material | Messing |
| Gesamtlänge (metrisch) | 2.92 cm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 1/4 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Gewindegröße | 1/4 in. NPT(M) |
| Maximaler Druck | 250 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur