missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Schnellverschlusskupplungen, NS4-Serie

Artikelnummer. 17493293
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
58 mm
59.5 mm
Produkttyp:
NPT-Kupplungsgehäuse mit Ventil
Schlauchanschluss, inline, mit Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.

Artikelnummer. 17493293

Marke: CPC Colder Products Company™ NS4D17004

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.

Aus Polypropylen. CPC Colder Products Company™ NS4 Serie Schnellverschlusskupplungen bestehen aus Polypropylen. Temperaturbereich: von 0 °C bis 71 °C, Druckbereich: bis zu 120 psi oder 8.3 bar.

  • Polypropylen
  • -0 °C bis 71 °C
  • Montage: Gewinde
  • Druckbereich: Vakuum bis 120 psi, 8.3 bar
  • Auslaufen: < 0.10 cc pro Trennung, 0.10 cc pro Anschluss

Spezifikation

Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 2.34 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 59.5 mm
Zur Verwendung mit 6.4 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0°C
Gewindegröße 0.25 in.-Schlauchanschluss
Höhe (metrisch) 26.6 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.05 Zoll
Enthält Absperrventile
Farbe Grau mit Umspritzung in Dunkelgrau
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Schlauchanschluss, inline, mit Ventil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt