missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC™ Verbindungsstücke, Kupplungen und Anschlüsse aus Kunststoff
Beschreibung
- Lieferbar mit 1/8 bis 1/2 in-Nominaldurchfluss
- Polypropylenaufbau
- EPDM 0-Ringe
- Colder Entriegelungshebel
- Chemisch beständig und durch Gammastrahlung sterilisierbar
- Weniger Auslaufpunkte, kürzere Montagen und schnellere Installationen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Buna-N |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 45,7 mm |
| Zur Verwendung mit | 9,5mm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchanschluss | 0,375 in. |
| Einlass | 0.25 in. |
| Höhe (metrisch) | 23 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,94 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?