missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Subminiatur-Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, SMC-Serie

Artikelnummer. 11915474
Click to view available options
Produkttyp:
Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil
Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil
Material:
Acetal
Buna-N
Schlauchanschluss:
1/16 in.
1/8 in.
Gesamtlänge (metrisch):
19 bis 22 mm
19 mm
21.8 mm
22 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11915474

Marke: CPC™ 0636356

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen

  • Durchflussgrößen bis 0.37 Zoll (9.5 mm)
  • Einfaches Trennen per Knopfdruck oder durch Abdrehen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig, kompatibel mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen Schlauchmaterialien
  • Aus weißem Azetal- oder mandelfarbenem Polypropylen, das für eine Vielzahl von Kupplungstypen verwendet oder angepasst werden kann
  • Metallteile aus Edelstahl 316 (interne Federn, Ventile oder Daumenriegel)
  • Wenn die Kupplung vollständig einrastet, ist ein Klicken zu hören.
  • Die Einsätze sind in Durchflusskonfigurationen mit Durchgangs- oder Rückschlagventilen erhältlich

†Passend für den Einsatz mit einem 1/16 oder 1/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser

‡Die Schlauchgrößen müssen mit dem angegebenen Innen- und Außendurchmesser übereinstimmen.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Acetal
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 0.9 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 22 mm
Zur Verwendung mit 3.2 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchanschluss 1/8 in.
Höhe (metrisch) 12.1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.48 Zoll
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt