missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Kupplung mit Schnellverschluss und NPT-Außengewinde für Schläuche mit Standard-Volumen: Acetal

Durchflussdurchmesser: 1/8 Zoll (3.2 mm) oder 1/4 Zoll (6.4 mm)

N.V.

Spezifikation

Autoklavierbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Laborgeräte, medizinische und chirurgische Geräte
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) −40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −40 °C
Enthält Absperrventile
Mehr Spezifikationen ansehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Praktische Trennung mit einer Hand
  • Auslaufsichere O-Ring-Dichtungen und Absperrventile
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig, kompatibel mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen Schlauchmaterialien
  • Wenn die Kupplung vollständig einrastet, ist ein Klicken zu hören.
  • Auch erhältlich in Polypropylen

  • Buna-N-Dichtungen und Federn vom Typ 316 aus Edelstahl mit Stift und Riegel
  • Betriebsdruck: Vakuum bis 120 psi (8.3 bar); Betriebstemperatur: -40° bis +82 °C (-40° bis +180 °F)

Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.

Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen

Spezifikation

Spezifikation

Ja
−40 °F
Absperrventile
Für Laborgeräte, medizinische und chirurgische Geräte
−40 °C
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen