missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemsplash CPE OverShoe Compressed Polyethylene -Machine Made

Click to view available options
Farbe:
Blue
Red
White
Packungsgröße:
2000 Stück
Beschreibung
Elasticated Overshoe
- 3 GSM Compressed Polyethylene Material
- 16 in. Long
- Elasticated Ankles
- Heat Sealed Seams
- PFAS Free
Description: Elasticated Overshoe in a 3 gram blue compressed polyethylene material. Creates a barrier over your footwear. The 16 in. length offers suitability for all footwear sizing. Ideal for keeping clean footwear clean or keeping clean floors clean from dirty footwear.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 3 g |
| Material | Compressed Polyethylene |
| Latex Free | Yes |
| Beschichtung | Polyethylene |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Non-sterile |
| Verschlusstyp | Elastic Ankle |
| Sohlenart | Plain |
| Widerstand | Liquid |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur