missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ Crusader Flex™ Nitrilhandschuhe der Serie 42-445 für hohe Beanspruchung

Artikelnummer. 15366855 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15366855

Marke: Ansell Edmont™ 42445080

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vliesstoffisolierung und Wärmesperre über die gesamte Länge für die kurzzeitige Handhabung von Objekten bis 400 °F (200° C). Die Handschuhe der Ansell Edmont™ Crusader™ Flex Gloves 42-445 Serie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche oder in der Glas- und Metallherstellung.

  • Bietet eine hohe Schnittfestigkeit gegen leichte Verletzungen und Abrieb
  • Verbessert die Haftung auf trockenen und öligen Oberflächen
  • Bequem und flexibel: schweißabsorbierender Vliesstoff innen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 , EN 407:2004
Beschreibung Bauweise: Zugeschnitten und genäht
Coating Material Uncoated
Farbe Grau
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitril
Produkttyp Strapazierfähige Nitrilhandschuhe
Größe 8
Temperature (Metric) Max 180 °C
Auskleidungsmaterial Polyester-/Baumwoll-Vliesstoff
Verpackungsart 12 Paare pro Beutel, 6 Beutel im Karton
Beständig gegen Schnitte, leichte Verletzungen und Abrieb
Serie 42-445
Länge (metrisch) 250 bis 260 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt