missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Kryobox für ARPEGE Flüssigstickstoffbehälter

Artikelnummer. 15746245
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 ml-Fläschchen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15746245

Marke: KGW Isotherm™ 2654

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Fasst bis zu100 Fläschchen für die Kryoragerung. KGW-Isotherm Cryo Box für ARPEGE Flüssigstickstoffbehälter sind 133 x 133 mm große Boxen, die 100 2 ml-Fläschchen aufnehmen können. Jede Box passt sicher auf ein einzelnes ARPEGE-Lagerregal; für die Verwendung in Behältern vom Typ A70–A170.

ARPEGE Flüssigstickstoffbehälter sind leichte kryogene Aluminiumgefäße für die Lagerung von Flüssigkeiten mit integrierter Statusanzeige und Computer-/Serverüberwachung.

  • Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
  • Geringes Gewicht für einfache Handhabung
  • Super-isolierende Folie im Vakuumraum
  • Niedrige Verdampfungsrate
  • Füllstand- und Temperaturanzeige, digital
  • Server-Option-Verbindung: 4-20 mA- oder RS485-Ausgang und MEMO-Rückverfolgbarkeit
  • Lieferumfang: Griff, Sicherheitsvakuumventil

Spezifikation

Form Quadratisch
Typ Kryo-Aufbewahrungsbox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryolagerung von Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Geräte) ARPEGE A70, A110, A140 oder A170 Flüssigstickstoffbehälter und -gestelle
Aufnahmevermögen 2 ml-Fläschchen
Produktlinie ARPEGE
Abmessungen (L x B) 133 mm x 133 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt