missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Kryo-Röhrchen aus Polypropylen, mit Innengewinde
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
2 mL
5 mL
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Bodenform:
Konischer Boden, Starfoot-Basis
Rund
Runder Boden, Starfoot-Basis
Enthält:
Ohne Beschriftungsfeld
Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung
Zusätzliche Kappeneinsätze
Packungsgröße:
300 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer humaner DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
- Steril, nicht pyrogen, nicht zytotoxisch, keine Schwermetalle enthalten
- CE-Kennzeichnung (CE/IVD)
- Aus Sicherheitsgründen sollte Cryo.s in einem Tiefkühlgerät oder ausschließlich in der Gasphase über dem Flüssigstickstoff gelagert werden
- Geeignet für den Versand per Flugzeug
- Mit weißem, kratzfestem Schreibbereich
- 150 Einsätze pro Karton (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
- Geeignet für die Lagerung bei -20 °C, -80 °C und in der Dampfphase von LN2
- Mehrere Deckelfarben und Arbeitsvolumen
- Ultrareine medizinische Qualität, USP-zertifiziertes Polypropylen der Klasse VI ohne herauslösbare Bestandteile
- Zubehör für Lagerboxen und Arbeitsgestelle erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kryoröhrchen |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Nr. |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Bodenform | Runder Boden, Starfoot-Basis |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Zusätzliche Kappeneinsätze |
| Temperaturbereich (metrisch) | -196 bis 121 ° °C |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur