missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ Polypropylenröhrchen mit rundem Boden und Innengewindekappe, 2 ml

Beschreibung
- Innengewinde hat Silikondichtung
- Mit ID-Schriftfeld
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht toxisch
- Enthält 150 weiße Deckeleinsätze
- Polyethylen-Gehäuse
- Mit oder ohne Sternfuß
- Durchmesser x Höhe: 12
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. Inhalt nicht zytotoxisch |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Bodenform | Rund |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | Extern |
| Enthält | ID-Schriftfeld und 150 weiße Deckeleinsätze |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?