missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab Cryobox, Polycarbonat, Packung mit 4 St.
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
81 (1,2 bis 2 ml Röhrchen/Karton)
Beschreibung
- Stapelbar
- Drei Teile
- Weißer Boden
- Farbiger Gittereinsatz
- Transparenter Deckel
- Alphanumerisch gekennzeichnet
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Set: Blau, Grün, Rot, Gelb |
| Material | Polycarbonat |
| Form | Box |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen |
| Aufnahmevermögen | 81 (1,2 bis 2 ml Röhrchen/Karton) |
| Enthält | Gitter, Deckel |
| Röhrchen-Array | 9x9 |
| Länge (metrisch) | 135 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur