missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoStorage Fläschchenregale (leer)

Artikelnummer. 31759473 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2.0 mL
4.0 mL
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31759473 0.5 mL 10 Stück
31759471 1 mL 10 Stück
31759474 1.5 mL 10 Stück
31759470 2.0 mL 10 Stück
31759472 4.0 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31759473 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030119193
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zubehör für Eppendorf CryoStorage Fläschchen

  • Teil der Eppendorf CryoStorage-Fläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Schwarz
Menge 10 Pk.
Material Polypropylen
Typ Ständer für Kryoröhrchen
Kapazität (metrisch) 0.5 mL
Withstand Temperature (Metric) -80 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.