missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir™ Aufbewahrungsbox aus durchsichtigem Polystyrol

Artikelnummer. 11759052
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
65 x 74 x 77 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11759052

Marke: Multiroir™ 50015

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Rot
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Form Rechteck
Produkttyp Gestell
Menge Je 12
Abmessungen (L x B x H) 65 x 74 x 77 mm
Länge (metrisch) 665 mm
Breite (metrisch) 74 mm
Höhe (metrisch) 77 mm
Gewicht (metrisch) 0.07 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt