missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Kristallierschale ohne Ausguss

Artikelnummer. 11867860
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11867860 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11867860 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 536 100 B
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für Lagerung, Kristallisation, Verdampfung und andere gängige Laboranwendungen.

  • Ohne Ausguss
  • Aus durchsichtigem Borosilikatglas
  • 70 mm Durchmesser, 40 mm Höhe
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück

Spezifikation

Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas
Form Rund
Typ Kristallschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kristallisieren, Verdampfen, Aufbewahren
Höhe (metrisch) 40 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.