missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ CT Supplement
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
CT Supplement wird zu standardmäßigen Sorbitol-MacConkey-Medien (SMAC) hinzugefügt, um CT-SMAC zu bilden. CT-SMAC ist nach IMS für E. coli 0157 selektiv.
Dieses Produkt enthält: 1 mg Cefixim-Pulver und 50 mg Kaliumtellurit-Pulver.
Dieses Produkt enthält: 1 mg Cefixim-Pulver und 50 mg Kaliumtellurit-Pulver.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Form | Pulver |
| Medientyp | Pathogendetektionsmedien |
| Vorbereitungsmethode | Vorbereitung von Stammlösung |
| Klasse des Zielorganismus | E. coli |
| Endprodukttyp | Flüssigkeitsergänzung |
| Menge | 1000 Tests |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Stammbezeichnungen | E. coli O157 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur