missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Kolbenpelletstößel aus CTFE/Edelstahl für Gewebeschleifer

Artikelnummer. 10161722
Click to view available options
Beschreibung:
Großer Stößel für 7 ml-Gewebemühle
Pistill der Größe 19 für Potter-Elvehjem Gewebemühle
Wiederverwendbare PELLET PESTLE™, CTFE/Edelstahl-Gewebeschleifer
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10161722

Marke: Kimble Chase™ 8855010019

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Für Motorbetrieb geeignet.
  • Typ: 19
  • Volumen: 1mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Pistill der Größe 19 für Potter-Elvehjem Gewebemühle
Produkttyp Pestle
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Typ Stößel für Gewebeschleifer
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt