missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Kolbenpelletstößel aus CTFE/Edelstahl für Gewebeschleifer
Click to view available options
Beschreibung:
Großer Stößel für 7 ml-Gewebemühle
Pistill der Größe 19 für Potter-Elvehjem Gewebemühle
Wiederverwendbare PELLET PESTLE™, CTFE/Edelstahl-Gewebeschleifer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Zellarbeiten, bei denen der Kern nach der Homogenisierung unzerstört bleibt.
- Volumen: 7mL
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Großer Stößel für 7 ml-Gewebemühle |
| Kapazität (metrisch) | 7mL |
| Produkttyp | Pestle |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7 ml-Gewebemühle |
| Typ | Stößel für Gewebeschleifer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur