missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis™ II Analytische Laborwaage
BIOPHARMA

Artikelnummer. 16499690 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
520 g
Enthält:
Windschutz A, QP1, QP4
Windschutz O, QP99
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält Packungsgröße
16499690 320 g Windschutz O, QP99 1 Stück
16253182 120 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16423955 220 g Windschutz A, QP1, QP4 1 Stück
16233202 220 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16253202 220 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16293212 320 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16213222 320 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16213232 520 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
16233232 520 g Windschutz O, QP99 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16499690 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCA324S2CEUA QP99
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Cubis™ II Analytische Laborwaage hat eine maximale Wägekapazität zwischen 120 und 520 g in Kombination mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg.

Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen

  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 320 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Windschutz O, QP99
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Stabilisierungszeit 1 s
Typ Analytische Waage
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.