missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis™ III Präzisionsbilanz, 1,5, 3,0, 6,2 kg, EU verifiziert außer Frankreich

Artikelnummer. 31932749 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
10, 20, 50 mg
Fassungsvermögen:
1.5, 3.0, 6.2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31932749 10, 20, 50 mg 1.5, 3.0, 6.2 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31932749 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB6202P1EU0
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochleistungs-Präzisionswaagen, die für präzises und zuverlässiges Wiegen in Labor-, Industrie- und Qualitätskontrollanwendungen entwickelt wurde.

  • Cubis III elektronische Präzisionsbalance mit 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Größenteilung (d) 10, 20, 50 mg, nominale maximale Ladung (Max) 1,5, 3,0, 6,2 kg
  • Ohne Windschutz
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
  • Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 1.5, 3.0, 6.2 kg
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 10, 20, 50 mg
Typ Präzisionswaage
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.