missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, braun

Artikelnummer. 10184122 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10184122

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimal für die Lagerung von lichtempfindlichen Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Vorgereinigte braune Boston-Rundflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.

  • Enghalsflasche
  • Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
  • Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt