missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, braun
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Beschreibung
- Enghalsflasche
- Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Amber |
| Material | Glass |
| Menge | 12/PK. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | PTFE |
| Closure Included | Yes |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Verschlussgröße | 24-400 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction