missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen

Artikelnummer. 10758204 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10758204 250 ml 24 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10758204

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Fisherbrand™ bernsteinfarbene Weithals-Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.

  • Weite Öffnung, Braunglas
  • Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
  • Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Braun
Material Glas
Länge (metrisch) 101 mm
Menge 24/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 45 bis 400 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.