missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Reinigungslösung für Küvetten, Flasche mit 230 ml KUEVETTEN

Artikelnummer. 10608251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
230 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10608251 230 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10608251 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI9370350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.59 €
    54.71 € / 1 Stück
    Sparen 32.88 €
    37% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Klar bis Rosa
Material Ethylalkohol
Konzentration >15 bis <35 %
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer und Trübungsmesser
Art der Fülllösung Puffer
Geruch Alkoholähnlich
Optische Dichte 0,94 g/cm3
Verpackung Flasche
pH-Bereich 7
Menge 230 mL
Löslichkeit Wasserlöslich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cuvette Cleaning Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P370+P378-Bei Brand: Pulver zum Löschen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.