Learn More
Beschreibung
PHOTREX™-Lösungsmittel werden hergestellt, um Variabilitäten von Charge zu Charge sowie Kontaminanten zu minimieren, die UV und in einigen Fällen IR, Spektren, einschließlich Rückständen nach Verdampfung, sowie Säure- und Basiskonzentrationen beeinträchtigen können. Funktionstests bestätigen die maximale Absorption in ausgewählten Wellenlängen; es werden Transmissionsfenster von 50 bis 100 % in IR-Wellenlängen gemeldet.
- Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
- Erfüllt die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexan |
| Schmelzpunkt | 6.4 °C |
| Extinktion | max. 1.00 bei 210 nm, max. 0.50 bei 220 nm, max. 0.20 bei 230 nm, max. 0.08 bei 240 nm, Max. 0.03 (bei 250 nm) bis 0.01 (bei 300 – 400 nm) |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.78 g/cm3 bei 20 °C |
| Siedepunkt | 81 °C |
| Menge | 1 l |
| Explosionsgrenze | 1.2 - 8.3 Vol.-% |
| Flammpunkt | −18 °C |
| Zündpunkt | 260 °C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.