Learn More
Cyclohexanon-Oxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexanone oxime |
| Schmelzpunkt | 87°C to 91°C |
| Siedepunkt | 206°C to 210°C |
| Flammpunkt | 103°C (217°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1616769 |
| Formelmasse | 113.16 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclohexanone oxime
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexanone oxime
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.