Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyclosporin A, 98 %
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Cyclosporin A ist ein unpolares zyklisches Oligopeptid, das vom Pilz Tolypocladium inflatum produziert wird
Anwendungen
• Cyclosporin A zeigt immunosuppressive, antimykotische, antirheumatische und dermatologische Aktivitäten
•In In-vivo- und In-vitro-Studien weist es eine Tumorigenität auf
•Diese Verbindung verfügt nachweislich auch über eine antiasthmatische Aktivität sowie eine Wirkung gegen Coronaviren
•Hemmt die Phosphoprotein-Phosphatase
•Cyclosporin A bindet an das zelluläre Protein Cytophilin und hemmt das Enzym Calcineurin
•Darüber hinaus kann die Verbindung Apoptose induzieren und die durch VEGF induzierte Angiogenese hemmen
•Übt eine starke immunosuppressive Aktivität auf T-Immunzellen aus und bewirkt eine reversible Hemmung immunkompetenter Lymphozyten in der G0- und G1-Phase des Zellzyklus
• Unterdrückt zudem die Hepatitis-C-Virusreplikation in kultivierten Hepatozyten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclosporin A |
Typ | Cyclosporin A |
Schmelzpunkt | 146.0°C to 151.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verlust bei Trocknung | 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg) |
IUPAC-Name | (3S,6R,9R,12R,15R,18S,24S,30S,33R)-30-ethyl-33-[(E,1S)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23, |
Formelmasse | 1202.61 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclosporin A
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclosporin A
RUO – Research Use Only