missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare CyDye DIGE Fluor Cy2 Minimal Dye

Artikelnummer. 11700455 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11700455

Marke: GE Healthcare 25190027

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zusammensetzung 100% Cy2 (Bis NHS ester)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Suitable for larger experimental set-ups with several variables, up to 60 labelings
Menge 25 nmol
Produkttyp CyDye DIGE Fluor Cy2 Minimal Dye
Kitinhalt 25 nmol (5 x 5 nmol) of CyDye DIGE fluor Cy2 minimal dye
Inhalt und Lagerung -15°C to -30°C
Marker oder Farbstoff Cy2
Farbe Blau
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt