missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Cylindrical Magnetic Stirring Bars
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
3 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
25 mm
70 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), standard magnetic stirring bar, universal chemical resistance.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | White |
| Beschichtung | PTFE |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Form | Cylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur