missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Duran™ Zylindrischer Scheidetrichter

Artikelnummer. 10043831
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Sperrhahn:
NS, 4 mm-Bohrung
NS, 6,0mm-Bohrung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sperrhahn unitSize
10043831 1000 ml NS, 6,0mm-Bohrung 1 Stück
10726372 500 ml NS, 4 mm-Bohrung -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10043831

Marke: Karl Hecht™ 42956066

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der zylindrische Karl Hecht™ Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.

  • Aus Duran™.
  • NS-Absperrhahn
  • Austauschbarer Stopfen.
  • Zuverlässige Haltevorrichtung.
  • NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
  • Verstärkte Hülse und Hals.
  • Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
  • Erhältlich mit und ohne Messskala.
  • In Kartons à 2 Stück verpackt.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Skala Nein
Enthält Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas
Sperrhahn NS, 6,0mm-Bohrung
Stopfenmaterial Polyethylen hoher Dichte
Anzahl Stopfen 29
Produkttyp Scheidetrichter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.