missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey 4-1BB Ligand (XP_015296398) VersaClone cDNA
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | 4-1 BB Ligand/TNFSF9 |
| Zugriffsnummer | XP_015296398 |
| Gen-ID (Entrez) | 8744 |
| Gen-Alias | 4-1 BB ligand, 41 BB Ligand, 4-1 BBL, 4-1 BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1 BB-L, receptor 4-1 BB ligand, TNFSF9, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Cynomolgus Monkey |
| Menge | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur