missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochalasin D, 98.2 %, MP Biomedicals™
161.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cytochalasin D |
Namenshinweis | Für die HPLC-Analyse |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 0.982 |
Menge | 1 mg |
Formelmasse | 507.6 |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cytochalasin D
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H300 + H310 + H330-Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'