Learn More
Systec™ Horizontale Tischautoklaven der D-Serie, Systec DX
Diese Autoklaven eignen sich zum Sterilisieren von Feststoffen, Flüssigkeiten sowie biologischen Gefahrstoffen. Systec™ Horizontale Tischautoklaven der D-Serie bestechen durch ihre kompakte und platzsparende Bauweise. Für alle Laboranwendungen, einschließlich anspruchsvoller Sterilisationsverfahren.
Marke: Systec™ 1923
Weitere Details : Netto-Gewicht : 80.00000kg
Beschreibung
Standardeigenschaften- Integrierter, separater Dampfgenerator
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckgefäß aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (mit Ausnahme von Systec D-23)
- LCD-Display und vollautomatischer Mikroprozessorsteuerung
- Anzahl an Sterilisationprogrammen: Bis zu 25
- codegeschütze Zugangsrechte für geänderte Parameter und sicherheitsrelevante Eingriffe
- Interner Speicher für das Speichern von bis zu 500 Sterilisationszyklen
- Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
- Automatisches Befüllen: automatischer Zufluss von demineralisiertem Wasser zur Dampferzeugung
- Flexibler PT-100-Temperaturfühler
- Zusätzlicher Temperaturfühler im Kondensatablass
- Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Ende des Programms
- Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
- Berechnung des F0-Werts
- Spezialprogramm für Abfallstoffsterilisation mit impulsartiger Erhitzung für einen effizienteren Luftablass
- Wassergekühlter Dampfablass, thermostatisch gesteuert
- Programmierbares, automatisches Öffnen der Türen nach Ende des Programms
- RS-232- und RS-485-Schnittstellen für externen Datentransfer (netzwerkkompatibel)
- Erweiterung der Temperatur- und Druckbereiche auf 150 °C/5 bar (bei einem Kammervolumen von 65 Liter und höher)
- Schnelles Abkühlen für ein effizientes und sicherer Abkühlen von Flüssigkeiten
- Vakuumsystem für eine validierbare Sterilisation von Feststoffen und Abfallstoffen in Abfallbeuteln
- Extra trocken: für das Trocknen von Feststoffen (nur in Kombination mit dem optionalen Vakuumsystem)
- Ablassfiltration (einschließlich Kondensatinaktivierung) für die sichere Sterilisation von gefährlichen, biologischen Substanzen
- Integrierter Drucker für die Chargendokumentation
- PC-Software für eine umfangreiche Dokumentation
- Dokumentations-SD: Datenspeicherung auf einer SD-Karte von bis zu 10,000 Sterilisationszyklen und Übertragung von Daten auf einen PC
Spezifikation
650 mm | |
25 L (total); 23 L (nominal) | |
260 mm | |
500 mm (außen) | |
Tischautoklav der D-Serie | |
LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung | |
3.8 bar |
Horizontal-Tischgerät | |
420 mm | |
Für alle Laboranwendungen, auch für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse auf dem neuesten Stand der Technik | |
DX-23 | |
136 °C | |
220 bis 240 V, 50/60 Hz, /16 A | |
555 mm (außen) |