missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ DE 050R Kugelstopfer

Artikelnummer. 10248483
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Spitzengröße: 1.0 mm, 0.8 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10248483 Spitzengröße: 1.0 mm, 0.8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10248483 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. DE050R

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Der B Braun™ DE 050R Kugelstopfer eignet sich für das Verdichten von Füllmaterial in der Zahnhöhle zur Herstellung einer dichten Füllung.

  • Exaxial-Set (1.0 mm, 0.8 mm)
  • 175 mm Länge
  • Anatomisch geformt
  • Besonders leichter, ergonomischer PEEK Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Axial- und Torsionsstütze verhindert das Herunterrutschen
  • Korrosionsbeständiger, spezieller Instrumentenstahl
  • Farbiger Griff (grün für Amalgam)
  • Geeignet für Dampfsterilisation (134°C) und Heißluftsterilisation (bis zu 240°C)

Tekniske data

Produkttyp Kugelstopfen, Dental
Griffmaterial PEEK
Länge (metrisch) 175 mm
Material Korrosionsbeständiger Edelstahl
Größe 1,0 mm, 0,8 mm
Sterilisationsmethode Dampfsterilisation (134 °C) und Heißluftsterilisation (bis zu 240 °C)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.