missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ De Bakey Atraumata atraumatische Pinzette
Click to view available options
Spitzenform:
40 °
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gerade
- Unsteril
- Wiederverwendbar
- Latexfrei
- Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | 40 ° |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Breite (metrisch) | 2.00 mm |
| Sterilität | Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur