missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decan |
| Siedebereich | 174 bis 180 °C |
| Schmelzpunkt | -27 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.73 g/ml bei 25 °C |
| Explosionsgrenze | 0.026 |
| Flammpunkt | 46 °C (114.8 °F) |
| Zündpunkt | 410 °F |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Decane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?