missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ Deconex 53 Plus Disinfectant
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deconex 53 Plus Disinfectant |
| pH | 9 |
| Aussehen | Klar/Grün |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Material | 3,8 g Alkylpropylendiamin-Guanidiniumdiacetat, 5,6 g N,N-Didecyl-N-Methyl-Poly(oxyethyl)ammonium |
| Behältertyp | Kanister |
| Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorreinigung und Desinfektion medizinischer Geräte, einschließlich starrer und flexibler Endoskope |
| Volumen (metrisch) | 5 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur