missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Pinzetten für empfindliches Gewebe

Artikelnummer. 10094423
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
125 mm
Anzahl Zähne:
1 x 2
2 x 3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Anzahl Zähne unitSize
10094423 125 mm 2 x 3 1 Stück
10687214 110 mm 1 x 2 -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10094423

Marke: B Braun™ BD666R

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Feine Gewebepinzetten sind aus Edelstahl gefertigt und nach hohen Standards für chirurgische Instrumente hergestellt.

  • Edelstahl-Ausführung
  • Hergestellt nach Standards für chirurgische Instrumente

Spezifikation

Anzahl pro Packung 1er-Packung
Länge (metrisch) 125 mm
Produkttyp Pinzetten, Feingewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnchirurgie
Anzahl Zähne 2 x 3
Typ Pinzetten, Feingewebe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.