missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Pinzetten für empfindliches Gewebe
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
125 mm
Anzahl Zähne:
1 x 2
2 x 3
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Hergestellt nach Standards für chirurgische Instrumente
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Produkttyp | Pinzetten, Feingewebe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnchirurgie |
| Anzahl Zähne | 1 x 2 |
| Typ | Pinzetten, Feingewebe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur