Learn More
delta-Octanolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
delta-Octanolactone is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Delta-Octanolacton ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | delta-Octanolactone |
| Schmelzpunkt | -14°C |
| Dichte | 1.002 |
| Siedepunkt | 238°C |
| Flammpunkt | 125°C (257°F) |
| Brechungsindex | 1.455 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 111515 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 142.2 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.