missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Intestinalpinzette nach Denis Browne

Artikelnummer. 10248924
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10248924

Marke: B Braun™ EA027R

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erzielen Sie einen besseren Halt mit Darmpinzetten. Die B Braun™ Denis Browne Darmpinzette eignet sich für das Halten von Verbandmaterialien wie Watte und Mull bei chirurgischen Eingriffen, beim Verbandswechsel oder beim Packen von Wunden.

  • Gerade Griffe mit Einkerbungen und Aussparungen in der Spitze
  • Unsteril
  • Wiederverwendbar
  • Latexfrei
  • Edelstahl

Spezifikation

Material Edelstahl
Länge (metrisch) 190 mm
Güte Premium
Sterilität Unsteril
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt