missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Baume Aräometer, L=250mm, ohne Thermometer, 0-50: 1/1Be
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Beschreibung
Ohne Thermometer, mit Schrotbelastung. Bezugstemperatur 15°C. In transparenter Vierkant Plastikhülse verpackt. Länge 250mm.
Messbereich: 0-50 Bé
Teilung: 1 Bé
Messbereich: 0-50 Bé
Teilung: 1 Bé
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Genauigkeit | ± 1 °Be |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Baumé-Bereich | 0 bis 50 °Be |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur