missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Hydrometer zur Dichtemessung

Artikelnummer. 10378981
Change view
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,400 bis 1,500 g/cm3
Länge (metrisch):
16 cm
27 cm
30 cm
35 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Baumé-Bereich Länge (metrisch) unitSize
10378981 0,800 bis 0,900 g/cm3 27 cm -
10409821 0,800 bis 0,900 g/cm3 30 cm 1 Stück
10629451 0,900 bis 1,000 g/cm3 30 cm 1 Stück
10074091 1,000 bis 1,060 g/cm3 16 cm 1 Stück
10185821 1,000 bis 1,100 g/cm3 30 cm 1 Stück
10013971 1,100 bis 1,200 g/cm3 30 cm 1 Stück
10185531 1,120 bis 1,180 g/cm3 35 cm 1 Stück
10094011 1,400 bis 1,500 g/cm3 30 cm 1 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10378981

Marke: Hecht Karl™ 6013/3

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dichte-Aräometer zur Messung der relativen Dichte von Flüssigkeiten.

  • Bereiche bis 1.000 g/cm3 für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind
  • Bereiche von 1.000 bis 2.000 g/cm3 für Flüssigkeiten schwerer als Wasser

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,002 g/cm3
Länge (metrisch) 27 cm
Vorschaltgerätetyp Stahlmetall
Baumé-Bereich 0,800 bis 0,900 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.