missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichtestandard (20 °C); UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, Nenndichte 1,6226 g/ml (20 °C), 500 ml, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16020130
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16020130

Marke: Paragon Scientific DEN2014500ML

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.

  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 12 Wochen Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien

Spezifikation

Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrachloroethylene

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt