missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichtestandard (25 °C); UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, Nenndichte 1,6143 g/ml (25 °C), 500 ml, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 12 Wochen Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrachloroethylene
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur