missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichtestandard-Qualitätsbereich 0.7721 g/ml bei 15 °C, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte

Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Reagecon verfügt über die ISO 17025-Akkreditierung für die Prüfung von Dichtestandards mit Schwingungsdensitometern (INAB-Ref.: 264T).
- Das Produkt wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
- Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die mithilfe von rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
- Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C).
- Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
- Die Dichte des Produkts wird mithilfe von leistungsstarken kalibrierten Vibrationsdensitometern ermittelt und zertifiziert.
- Hohe Genauigkeit (± 0.001642 g/ml).
- Getestet mit einer ISO 17025-akkreditierten Testmethode.
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Braune Winchester-Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0.7721 g/ml bei 15 °C (± 0.001642) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die Verwendung mit beliebigen Marken oder Typen von Schwingungsdichtemessgeräten |
| Menge | 100 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur