missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Zahnbagger

Artikelnummer. 15755705
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
1,2 mm, nicht löffelförmig
2,0 mm, löffelförmig
Spitzenform:
Löffelförmig
Nicht löffelförmig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Spitzenform
15755705 2,0 mm, löffelförmig Löffelförmig
15765705 1,2 mm, nicht löffelförmig Nicht löffelförmig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15755705 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. DC241R

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für den Einsatz in zahnmedizinischen Untersuchungen.

  • Dient zum Entfernen von weichem Zerfall und Material
  • Mit oder ohne Löffelförmige Spitze erhältlich
  • 170 mm Länge

Spezifikation

Produkttyp Bagger
Länge (metrisch) 170 mm
Größe 2,0 mm, löffelförmig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnärztliche Untersuchung
Spitzenform Löffelförmig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.