missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Exsikkator
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
171 mm
230 mm
Material:
Polycarbonat
Polypropylen/Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen/Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung in Bildungslabors |
| Enthält | Mit Neoprendichtung |
| Menge | Je 1 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 171 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur