Learn More
98 %, Isomergemisch, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethylbenzene |
| Namenshinweis | mixture of isomers |
| Dichte | 0.87 |
| Siedepunkt | 182°C to 184°C |
| Flammpunkt | 55°C (131°F) |
| Brechungsindex | 1.495 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2049 |
| Beilstein | 1903396 |
| Formelmasse | 134.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Diethylbenzene, mixture of isomers
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylbenzenes
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.